{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACTIVIQ | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | antracit / crne | |
Veličina UK | 34R | |
Veličina US | 34/32 | |
Veličina ES | 44 | |
Veličina NL | 50 | |
Konfekcijska veličina DE | 50 | |
Veličina FR | 44 | |
Veličina IT | 44 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače s naramenicama |
Broj artikla | 091221 50 | |
EAN / GTIN | 4053813280486 | |
Broj proizvođača | 3250 5365 9799 GR. 50 |