ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radne hlače InnovatiQ, plava / crna, konfekcijska veličina DE: 90

Artikl br.: 091214 90
  • Sastav tkanine: 35 % polipropilen; 35% pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 295
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija InnovatiQ
Spol Muškarci
Sastav tkanine 35 % polipropilen; 35% pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 295 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja plava / crna
Konfekcijska veličina DE 90
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091214 90
Broj proizvođača 2230 5370-4699-90
Manufacturer Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Izvedba:

Kübler radna odjeća InnovatiQ oduševljava prije svega odjevnim predmetima koji naglašavaju oblik tijela, a uz kontrastne elemente na jakni i hlačama djeluju vrlo moderno. Uz to odjeća pomoću ušivenih reflektirajućih elemenata na ramenima, nadlakticama i koljenima osigurava dodatnu sigurnost i brzu prepoznatljivost.
Hlače osiguravaju svojim ergonomskim dizajnom i prethodno oblikovanim elementima na koljenima više slobode kretanja. Džepovi na koljenima mogu se odozdo napuniti.
  • Bočni džepovi.
  • Stražnji džep s poklopcem i zatvaranjem na čičak.
  • Multifunkcionalni džep s džepom za metar, pametni telefon, džepovima za olovke i dodatnim džepom koji se može zatvoriti.
  • Bedreni džep s poklopcem i zatvaračem na čičak.
  • CORDURA® ojačani džepovi.
  • Certificirano prema EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, razina učinka 1 u vezi jastučića za koljeno br. art. 091848.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.
Ženske hlače u crnoj / boji antracita pod br. 091215.
Ženske hlače u zrnato plavoj / crnoj boji pod br. 091216.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu