{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACTIVIQ | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35 % pamuk; 65 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nježno čišćenje perikloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
Boja | zrnastoplava / crna | |
Veličina UK | 36S | |
Veličina US | 36/42 | |
Veličina ES | 46C | |
Veličina NL | 25 | |
Konfekcijska veličina DE | 25 | |
Veličina FR | 46C | |
Veličina IT | 46C | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091212 25 | |
EAN / GTIN | 4053813271422 | |
Broj proizvođača | 2250 5365 4699 GR. 25 |