{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | svjetloplava / crna | |
Veličina UK | 30L | |
Veličina US | 31/33 | |
Veličina ES | 38L | |
Veličina NL | 90 | |
Konfekcijska veličina DE | 90 | |
Veličina FR | 38L | |
Veličina IT | 38L | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091151 90 | |
EAN / GTIN | 4053813020655 | |
Broj proizvođača | 1324 5353-4699 GR.90 |