{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Oznaka proizvođača | Quality Dress | |
Boja | tamno plava | |
Veličina UK | 40R | |
Veličina US | 40/34 | |
Veličina ES | 52 | |
Veličina NL | 56 | |
Veličina uniseks | XL | |
Konfekcijska veličina DE | 56 | |
Veličina FR | 52 | |
Veličina IT | 52 | |
Zatvarači na jaknama | Zatvaranje gumbom | |
sakriveni zatvarač | da | |
Manšete rukava | Render s gumbom | |
Završetak vijenca | Vijenac bez gume | |
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom | 2 | |
Broj unutarnjih prsnih džepova | 1 | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | pojačano | |
Smještanje torbice za mobitel | desno | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091111 56 | |
Broj proizvođača | 1637 1314 46, GR.56 |