{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 32% pamuk; 4 % elastolefin; 64% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodre / crne | |
Konfekcijska veličina DE | 64 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091053 64 | |
EAN / GTIN | 4067263517023 | |
Broj proizvođača | 091053 64 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratke hlače Usluga, tamnomodre / crne, Konfekcijska veličina DE: 64
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
61,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
44,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
61,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnomodre / crne | crna / crvena | crna / crvena | siva / crna |
Konfekcijska veličina DE | 64 | 64 | 64 | 64 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 | 220 g/m2 |
Sastav tkanine | 32% pamuk; 4 % elastolefin; 64% poliester | 94% poliester; 6% elastan | 57% pamuk; 40% poliester; 3% elastan | 32% pamuk; 4 % elastolefin; 64% poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Short | Short | Radne hlače |
Spol | Muškarci | Muškarci | Muškarci | Muškarci |