{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 32% pamuk; 4 % elastolefin; 64% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | siva / crna | |
Konfekcijska veličina DE | 60 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 091052 60 | |
EAN / GTIN | 4067263516798 | |
Broj proizvođača | 4210-60 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |