{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 32% pamuk; 4 % elastolefin; 64% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodre / crne | |
Konfekcijska veličina DE | 26 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091051 26 | |
EAN / GTIN | 4062406944315 | |
Broj proizvođača | 091051 26 |