{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Industrija | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 33% pamuk; 3% elastolefin; 64% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 265 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | siva / crna | |
Konfekcijska veličina DE | 24 | |
Vrsta proizvoda | Hlače s naramenicama |
Broj artikla | 091012 24 | |
EAN / GTIN | 4067263517375 | |
Broj proizvođača | 091012 24 |