{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crni | |
Standard | EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Jakna za kišu |
Broj artikla | 090646 XL | |
EAN / GTIN | 7330509592250 | |
Broj proizvođača | 479019779900XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jakna za kišu XL
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
116,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.119 dijelovi na zalihi
33,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crni | crna |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | 170 g/m2 |
Veličina uniseks | XL | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Jakna za kišu | Jakna za kišu |
Spol | uniseks |