{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 94% poliester; 6% elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna / crvena | |
Konfekcijska veličina DE | 56 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 090637 56 | |
EAN / GTIN | 4067263559542 | |
Broj proizvođača | 090637 56 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Service kratke hlače Sport, crna / crvena, Konfekcijska veličina DE: 56
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
44,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna / crvena | crna / crvena |
Konfekcijska veličina DE | 56 | 56 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sastav tkanine | 94% poliester; 6% elastan | 57% pamuk; 40% poliester; 3% elastan |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Short | Short |
Spol | Muškarci | Muškarci |