Potkošulja XLIGHT XL

Artikl br.: 090631 XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100% merino vuna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • Pranje: 40 °C osjetljivo rublje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol uniseks
    Sastav tkanine 100% merino vuna
    Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
    Pranje 40 °C osjetljivo rublje
    Boja tamnosiva/žuta
    Vrsta proizvoda Potkošulja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 090631 XL
    EAN / GTIN 7330509545553
    Broj proizvođača 479917349835XL

    Opis

    Izvedba:

    Funkcionalno donje rublje od ekstra tanke merino vune, osigurava odličan prijenos vlage i optimalnu regulaciju temperature. Antibakterijska i samočisteća svojstva vune održavaju odjeću dulje svježom.

    Odgovara:

    Preporučena temperatura -10 °C do +10 °C. Pogodno za korištenje u bilo koje godišnje doba.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu