{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamno tamnoplava | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Microfleece jakna |
Broj artikla | 090618 S | |
Broj proizvođača | 472929558600S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Pile jakna, tamno tamnoplava, Veličina uniseks: S |
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
69,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamno tamnoplava | tamnoplava | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | 340 g/m2 | 280 g/m2 |
Veličina uniseks | S | S | S |
Sastav tkanine | 100% poliester | 55 % poliester; 45% pamuk | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C osjetljivo rublje | 30 °C osjetljivo rublje |
Vrsta proizvoda | Microfleece jakna | Microfleece jakna | Softshell jakna |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |