Majica Klasični okrugli ovratnik L

Artikl br.: 090374 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

CLIQUE Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku CLIQUE

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Collar size cm Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Visina u cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 85% pamuk; 15% viskoza
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 300
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 85% pamuk; 15% viskoza
Gramaža materijala / debljina tkanine 300 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja sivkasta
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Majica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 090374 L
EAN / GTIN 7332413565344
Broj proizvođača 021040-95-6

Opis

Izvedba:

Funkcionalna majica s okruglim ovratnikom te ravnim šavovima. Rukavi i nogavice s rebrastim manžetama. Skriveni džep na bočnoj strani s patentnim zatvaračem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu