{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | sivkasta | |
Veličina uniseks | 3XL | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090355 3XL | |
EAN / GTIN | 4045981130212 | |
Broj proizvođača | 475-015/3XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Uniseks majica Performance, sivkasta, veličina uniseks: 3XL
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
47,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
46,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | sivkasta | tamnoplava |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Veličina uniseks | 3XL | 3XL |
Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | 70% pamuk; 30% poliester |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | oplemenjivanje tekstila |
Vrsta proizvoda | Majica | Majica |
Spol | uniseks | uniseks |