Majica kratkih rukava New Classic-T M

Artikl br.: 090267 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

CLIQUE Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku CLIQUE

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Veličina ovratnika Mjerenje prsnog koša Mjerenje struka Mjerenje bokova Visina
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C osjetljivo rublje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Classic-T
    Spol uniseks
    Sastav tkanine 100 % pamuk
    Gramaža materijala / debljina tkanine 160 g/m2
    Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
    Pranje 60 °C osjetljivo rublje
    Oznaka proizvođača New Classic-T
    Boja tamnoplava
    Veličina uniseks M
    Vrsta proizvoda Majica kratkih rukava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 090267 M
    EAN / GTIN 7332413529971
    Broj proizvođača 029360-580-5

    Opis

    Izvedba:

    Klasična majica kratkih rukava modernog kroja. Kružno pletenje za optimalno prianjanje. Dvostruke manžete ovratnika s elastinom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu