{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Lincoln | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100% pamuk100% Baumwolle | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | tamnozelena | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090253 M | |
EAN / GTIN | 7332413523313 | |
Broj proizvođača | 028244-68-5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Polo majica, Classic Lincoln, tamnozelena, veličina uniseks: M
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
16,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
834 dijelovi na zalihi
25,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnozelena | bleu foncé |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 100% pamuk100% Baumwolle | 50% coton; 50% polyester |
Serija | Lincoln | Workwear |
Vrsta proizvoda | Polo majica | Polo |
Spol | Muškarci | Homme |