{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Function Coolmax | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | |
Oznaka proizvođača | NO. 287 HAKRO Majica kratkih rukava COOLMAX® | |
Boja | tinta | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Majica kratkih rukava |
Broj artikla | 090247 M | |
EAN / GTIN | 4045981083150 | |
Broj proizvođača | 287-034/M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Majica kratkih rukava Coolmax®, tinta, Veličina uniseks: M
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tinta | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | 130 g/m2 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 100% poliester | 100 % poliester |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | 30 °C osjetljivo rublje |
Vrsta proizvoda | Majica kratkih rukava | Majica kratkih rukava |