{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Function Coolmax | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 1100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | |
Boja | crvena | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Majica kratkih rukava |
Broj artikla | 090245 M | |
EAN / GTIN | 4045981082757 | |
Broj proizvođača | 287-002/M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Majica kratkih rukava Coolmax® M
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crvena | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | 130 g/m2 |
Veličina uniseks | M | M |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | 30 °C osjetljivo rublje |
Serija | Function Coolmax | Radna odjeća |
Vrsta proizvoda | Majica kratkih rukava | Majica kratkih rukava |
Spol | uniseks | uniseks |