{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Performance | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | crvena | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090217 L | |
EAN / GTIN | 4045981008429 | |
Broj proizvođača | 816-002/L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Polo majica Mikralinar®, crvena, veličina uniseks: L
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
34,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi
27,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crvena | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Veličina uniseks | L | L |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | 50% pamuk; 50% poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje | 60 °C šareno rublje |
Serija | Performance | Radna odjeća |
Vrsta proizvoda | Polo majica | Polo majica |