WypAll® maramice za čišćenje Spremnik dozatora W

Artikl br.: 089291 W
(0,96 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Krpe za čišćenje - dozator
    Perforacija Radijus
    širina 270 mm
    Duljina 270 mm
    Vrsta proizvoda Papirnate maramice za čišćenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 089291 W
    EAN / GTIN 5033848002498
    Broj proizvođača 7775

    Opis

    Izvedba:

    Sigurna, jednostavna i pouzdana, Wettask™ kanta omogućuje učinkovitije uzimanje maramica i može se napuniti sredstvom za čišćenje i otapalom po vašem izboru. Uz Wettask™ sustav primit ćete vlažne maramice sa željenom razinom vlažnosti. Kao zatvoreni sustav, Wettask™ dozator također osigurava niže emisije HOS-a i smanjenje potrošnje otapala za najmanje 20 % i može se slagati na način koji štedi prostor.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu