WypAll® X70 maramice za čišćenje Brag Box W

Artikl br.: 089286 W
(0,66 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača X70 krpe za čišćenje
    Perforacija 12×76
    širina 282 mm
    Duljina 426 mm
    Vrsta proizvoda Papirnate maramice za čišćenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 089286 W
    EAN / GTIN 5033848041978
    Broj proizvođača 8296

    Opis

    Izvedba:

    WypAll® X70 Power Clean™ maramice za čišćenje upijaju ulje i vodu tri puta brže od maramica koje se mogu prati – čak i kada su mokre ostaju robusne i zadržavaju svoj oblik. Zahvaljujući naprednoj Hydroknit™ tehnologiji, svaka je maramica lagana i brzo upija tekućine – za manje ostataka i svestrano, učinkovito, pouzdano čišćenje za različite zadatke, tako da su vaše radne površine brzo spremne za ponovno korištenje. Kao tržišni lider u upijanju, želimo vam pomoći da povećate svoju produktivnost i učinkovitost – uz istovremeno smanjenje otpada te osiguravajući čistu maramicu za višekratnu upotrebu na koju možete računati svaki put.
    Ove upijajuće maramice dolaze u fleksibilnom sustavu BRAG™ Box za zaštitu maramica i imaju dozator pojedinačnih maramica za kontrolu upotrebe i smanjenje otpada. Kutija maramica koje upijaju vodu je prenosiva i idealna za uske radne prostore. Maramice za čišćenje površina također su certificirane za kontakt s hranom.
    WypAll® X70 Power Clean™ maramice za čišćenje mogu se koristiti sa sredstvima za čišćenje ili dezinfekciju. Ove višekratne maramice testirane su na kompatibilnost pri čišćenju sprejem te brisanjem u kombinaciji s peroctenom kiselinom, vodikovim peroksidom, izbjeljivačem (natrijev hipoklorit) i kvaternim amonijevim spojevima (kvati).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu