Kimtech™ Science™ precizne papirnate krpe K

Artikl br.: 089245 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Znanstvene precizne krpe
Položaji 1
širina 114 mm
Duljina 213 mm
Boja bijela
Sadržaj garniture 280
Vrsta proizvoda Papirnate maramice za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089245 K
EAN / GTIN 036000055115
Broj proizvođača 7552

Opis

Izvedba:

Učinkovito čišćenje uređaja, materijala i radnog okruženja bitno je za preciznost, stabilnost i dugovječnost laboratorijske opreme. Kimtech® Science nudi robusne maramice dizajnirane za održavanje čistoće u laboratorijima i drugim radnim okruženjima. Jednoslojne precizne maramice za čišćenje za lagano čišćenje prikladne su za zadatke poput čišćenja osjetljivog stakla i druge opreme i površina. Leće, mikroskopska stakalca i optički instrumenti mogu se lako očistiti. Meke, bijele maramice izrađene od 100 % čistih vlakana kemijski su neutralne, vrlo upijajuće i stoga se mogu koristiti s otapalima i kemikalijama.
Zahvaljujući prijenosnoj kutiji za maramice iz koje se maramice mogu čisto i brzo izvaditi, maramice su prikladne i za mobilne radove čišćenja. Prikladne za upotrebu u laboratorijima u proizvodnji i zdravstvu, kao i u industrijskim sektorima kao što su optika, laserska tehnologija i elektronika, ostavljaju malo mucica i mekane su – idealni uvjeti za zahtjevne zadatke čišćenja. Maramice upijaju tekućine i prašinu i pakirane su u antistatičku ambalažu za zaštitu od mucica i statičkog pražnjenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu