Kimtech™ Wettask™ dozator za maramice za brisanje Spremnik dozatora, Tip: K

Artikl br.: 089241 K
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 220 mm
Duljina 235 mm
Vrsta proizvoda Vlažna krpa za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089241 K
EAN / GTIN 5027375046599
Broj proizvođača 7919
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Sigurna, jednostavna i pouzdana, Wettask™ kanta omogućuje učinkovitije uzimanje maramica i može se napuniti sredstvom za čišćenje i otapalom po vašem izboru. Uz Wettask™ sustav primit ćete vlažne maramice sa željenom razinom vlažnosti. Kao zatvoreni sustav, Wettask™ dozator također osigurava niže emisije HOS-a i smanjenje potrošnje otapala za najmanje 20 % i može se slagati na način koji štedi prostor.
Wettask™ sustav za doziranje maramica za čišćenje, savršen za industrijska i medicinska okruženja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu