Krpa za čišćenje i poliranje YELLOW

Artikl br.: 089190 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
889 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prikladno za čišćenje Da
Duljina 360 mm
širina 360 mm
Materijal Poliester-najlon
Boja žuta
vlažno Da
Izvedba Premium krpa za poliranje
Težina 37 g
Vrsta proizvoda Krpa za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089190 YELLOW
EAN / GTIN 4046719021956
Broj proizvođača 7100314526

Opis

Izvedba:

S patentiranom kombinacijom vlakana od poliestera i najlona. Upijanje masnoća i nečistoća do 100 puta više od uobičajenih krpa za čišćenje. Perivo do 95° C; dimenzije 360×360 mm; moguće primijeniti s i bez kemikalija za čišćenje. Prikladno za suho, vlažno i mokro čišćenje.

Upotreba:

Za radove čišćenja i poliranja na svim površinama kao npr. krom, VA čelik, plastika, staklo, itd. Vrlo veliki volumen upijanja tekućina. Idealno za lakirane površine. Ostatke poliranja se uklanja bez končića i crtica, bez stvaranja mikro-ogrebotina na površini.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu