Iznimno snažni višenamjenski papiri za brisanje 2-dijelni RW

Artikl br.: 089136 RW
Postavite cijenu 2 Piece (0,13 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Perforacija 2×350
    Položaji 1
    širina 255 mm
    Duljina 335 mm
    prikladno za držač/dozator W1, W2
    Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 089136 RW
    EAN / GTIN 3133200072250
    Broj proizvođača 473382

    Opis

    Izvedba:

    Širok raspon specijalnih krpi za brisanje i čišćenje. Svaka krpa dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.
    Tork izuzetno jaki višenamjenski papirnati ručnici: prikladni za brisanje ulja i vode. Struktura površine čini je posebno čvrstom i robusnom, čak i kad je mokra.
    Pravilnim brisanjem, iscurene ili prolivene tekućine mogu se znatno efikasnije upiti papirom, a prljavština i prašina se mogu djelotvornije obrisati. Ruke su zaštićene od onečišćenja i topline. Papiri dostupni u roli ili pojedinačno.

    Odgovara:

    Držač papirnatih rola br. 089160 vel. W1 i W2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu