Metalni gleter, otporan na koroziju

Artikl br.: 087620
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 280 mm
    širina 130 mm
    Debljina 0,7 mm
    Materijal drške Comfort Soft ručka ®
    Boja drške crvena
    Oblik lista za alat Pravokutnik
    Potporanj Aluminijska ručka s 4 mjesta učvršćenja
    list otporan na hrđu Da
    Vrsta proizvoda Žlica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087620
    EAN / GTIN 4003553121181
    Broj proizvođača 6215-00

    Opis

    Izvedba:

    Elastični list od na hrđu otpornog trakastog čelika, Comfort-Soft® drška.
    Izlivena aluminijska ručka s 4 mjesta učvršćenja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu