Zidarska žlica, otporna na koroziju, duljina: 180mm

Artikl br.: 087610 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 180 mm
širina 120 mm
Debljina 1,2 mm
Materijal drške Comfort Soft ručka ®
Boja drške plava
Oblik lista za alat Trapez
list otporan na hrđu Da
Vrsta proizvoda Žlica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087610 180
EAN / GTIN 4003553630188
Broj proizvođača 6030-18

Opis

Izvedba:

Elastični list od na hrđu otpornog trakastog čelika, Comfort-Soft® drška.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu