Limena lopatica za čišćenje radnog stola

Artikl br.: 087570
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.890 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Ukupna duljina 420 mm
    Duljina drške 190 mm
    Duljina lopatice za prašinu 230 mm
    Širina lopatice za prašinu 230 mm
    Boja lopate pocinčano
    Materijal ručice Drvo
    Materijal lopate Metal, vatreno pocinčano
    s usnom Ne
    Oblik lopate Standardni pravokutnik (kvadrat)
    Oblik drške drvena drška
    s rupom za vješanje Da
    Vrsta proizvoda Lopatica za smetanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087570
    EAN / GTIN 4250560507662
    Broj proizvođača 455510

    Opis

    Izvedba:

    Metal, vruće pocinčani, standardna izvedba s drvenom drškom.

    Napomena:

    Radionička ručna metla vidi br. 087552 - 087556.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu