{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ukupna duljina | 395 mm | |
Duljina lopatice za prašinu | 170 mm | |
Širina lopatice za prašinu | 105 mm | |
Boja lopate | crna | |
Materijal ručice | Drvo | |
Materijal lopate | Metal | |
s usnom | Ne | |
Oblik lopate | usko/izduženo | |
Oblik drške | drvena drška | |
s rupom za vješanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Lopatica za smetanje |
Broj artikla | 087568 | |
EAN / GTIN | 4250560507723 | |
Broj proizvođača | 455900 |