Ručna četka za radni stol Mješavina Arenga-Elastona 280 mm

Artikl br.: 087556 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.416 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina tijela 280 mm
vidljiva duljina obruba 70/60 mm
Širina obruba 40 mm
Duljina obruba 150 mm
s rupom za vješanje Da
Bridovi drške zaobljeno
Opremanje Arenga-elaston mješavina
Vrsta proizvoda Ručna metla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Broj proizvođača 210400

Opis

Izvedba:

Ravno drveno tijelo sa zaobljenim rubovima drške. Površina čekinja cca 150×40 mm, visina čekinja 70/60 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu