• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Set drški za metlu 10-dijelni 24 mm

Artikl br.: 087535 24
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    24 mm
    Duljina 1,4 m
    Materijal Drvo
    Završetak drške Zaobljena glava
    Vrsta proizvoda Drška metle

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087535 24
    EAN / GTIN 4250560558619
    Broj proizvođača 10450300

    Opis

    Izvedba:

    Drvena drška, zaobljena, glatko brušena.
    Mogućnost isporuke samo u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj.
    Drška metle od tvrdog drva posebno otpornog na lomljenje i savijanje.