Metla za industrijsku halu Mješavina Arenga-Elastona 600 mm

Artikl br.: 087528 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina tijela 600 mm
Materijal tijela drvena glava
Sustav drški Prihvat za dršku
prikladno za ⌀ drške 24 mm
otporno na vlagu Da
Opremanje Arenga-elaston mješavina
Područje primjene – zaprljanje Za srednje grubu, grubu nečistoću
Vrsta proizvoda Metla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087528 600
EAN / GTIN 4250560509642
Broj proizvođača 235400

Opis

Izvedba:

Drvena glava s prihvatom za dršku ⌀ 24 mm. Za srednje grubu i grubu nečistoću, postojano na vlagu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu