Metla za industrijsku halu Arenga 600 mm

Artikl br.: 087515 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina tijela 600 mm
Materijal tijela drvena glava
Boja obruba crno
Sustav drški Prihvat za dršku
prikladno za ⌀ drške 24 mm
otporno na vlagu Da
Opremanje Arenga (crna biljna vlakna)
Područje primjene – zaprljanje za grubu prljavštinu
Vrsta proizvoda Metla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087515 600
EAN / GTIN 4250560509185
Broj proizvođača 232600

Opis

Izvedba:

Drvena glava s prihvatom za dršku ⌀ 24 mm. Snažna crna biljna vlakna, postojana na vlagu, za grublju prljavštinu.