Mješalica, ⌀×duljina: 85X400mm

Artikl br.: 087232 85X400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

85 mm
Duljina 400 mm
Boja crvena
Područje primjene do 15 kg, za stezanje bušeće glave
Priključak šesterokutni profil 8 mm
Vrsta proizvoda Štap za miješanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Broj proizvođača 304980001-329

Opis

Izvedba:

Mješalica za miješanje boja i žbuke. Mješalica šesterokutnog profila za prihvat u steznu glavu.
Do 15 kg, 8 mm šesterokutno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu