{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 33 m | |
širina | 0,55 m | |
Debljina folije | 9 µm | |
Materijal folija | HDPE folija | |
vrsta ljepljive trake | Krep traka | |
Primjena na podlogama | glatko, lagano hrapavo za unutarnje prostore | |
tipična uporaba | Unutarnje i vanjsko područje | |
moguće uklanjanje bez ostataka | 7 dan | |
Prikladno za držače rola | Br. 087209 | |
Vrsta proizvoda | Pokrovna folija |
Broj artikla | 087202 0,55 | |
EAN / GTIN | 4013307351092 | |
Broj proizvođača | 580113000-329 | |
Manufacturer | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |