Valjak za lazuru i brtvljenje parketa 10 cm

Artikl br.: 087158 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ rupe 6 mm
    Duljina 10 cm
    Visina hrpe 9 mm
    Vrsta proizvoda Valjak za bojenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087158 10
    EAN / GTIN 4013307711148
    Broj proizvođača 86481110

    Opis

    Izvedba:

    Za visokokvalitetne premaze za drvo i čelik, osobito za lakove za drvo, ulja, akrilne i poliuretanske lakove na bazi vode.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu