Poliesterski valjak za lakove i lazure na bazi vode 5 cm

Artikl br.: 087135 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.175 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 5 cm
    Visina hrpe 5 mm
    Materijal presvlake posebna poliesterska vlakna
    Područje primjene valjci za bojanje za lakove i glazure koji se baziraju na vodi
    Vrsta proizvoda Valjak za bojenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087135 5
    EAN / GTIN 4013307790785
    Broj proizvođača 65750-329

    Opis

    Izvedba:

    Specijalna poliesterska vlakna za velik volumen upijanja boje i ravnomjernu raspodjelu boje. Velika debljina sloja, jako fini rezultati površine.