Postoji alternativa za ovaj artikl:

Valjak za bojanje Durotex 5 cm

Artikl br.: 087115 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 5 cm
    Visina hrpe 13 mm
    Materijal presvlake poliamid
    Područje primjene valjci za bojanje za blago hrapave do hrapave površine
    Vrsta proizvoda Valjak za bojenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087115 5
    EAN / GTIN 4002353017076
    Broj proizvođača 65223-329

    Opis

    Izvedba:

    Visokokvalitetni, dugotrajni poliamidni valjak s velikim volumenom upijanja boje i ravnomjernom raspodjelom boje. Najbolji rezultati.
    Durotex univerzalni valjak za lagano teksturirane i grube površine, visoke površinske performanse.