• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

SolidPro M kist za velike površine 30X100 mm

Artikl br.: 087083 30X100
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina čekinja 61 mm
    Širina glave kista 100 mm
    Materijal četke PBT mješavina prirodnih čekinja
    Poklopci 70 %
    Raspored čekinja raspoređeno
    Vrsta proizvoda Četka za premazivanje površina

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087083 30X100
    EAN / GTIN 4013307811848

    Opis

    Izvedba:

    Kist za velike površine od mješavine umjetnih čekinja, stupnjevit, vulkaniziran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu