• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Svestrani okrugli kist za medije koji se baziraju na vodi, ⌀: 20mm

Artikl br.: 087003 20

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina kista 2
Veličina u colima 3/4 col
20 mm
Materijal četke Umjetna čekinja
Materijal drške nelakirana drvena drška
Poklopci 90 %
Iver s vezicom na dršci
Područje primjene za medije za VOC-lakove topive u vodi
Vrsta proizvoda Okrugli kist

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 087003 20
EAN / GTIN 4013307701729
Broj proizvođača 83470210
Manufacturer CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Razne umjetne čekinje, nelakirana drška.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu