• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postolje za preše s okretnim trnom

Artikl br.: 086795

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 755 mm
širina 510 mm
Dubina 524 mm
Broj pretinaca 2
Težina 55 kg
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086795
EAN / GTIN 2050001940452
Broj proizvođača 107197
Manufacturer ALU-LINE Metallverarbeitungs GmbH, Martin.Staud-Str. 25, 88348 BAD SAULGAU, Deutschland

Opis

Odgovara:

Preše s okretnim trnom br. 086790 veličine 2, 3A i 3B.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu