{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 3A | |
maksimalna tlačna sila | 8,95 kN | |
Tučak ⌀ | 48 mm | |
Doseg do sredine tučka | 230 mm | |
maksimalan hod tučka | 400 mm | |
Visina lijevanog tijela | 700 mm | |
za ⌀ obratka do | 450 mm | |
Širina poreza na kontaktnim pločicama | 25/45/65/85 mm | |
Širina osnovne površine | 250 mm | |
Dubina osnovne površine | 480 mm | |
Težina | 92 kg | |
Vrsta proizvoda | Preša s okretnim trnom |
Broj artikla | 086790 3A | |
Broj proizvođača | 107078 |