{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 2 t | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 2,3 t | |
⌀ navoja | M16×2 | |
Duljina navoja L | 27 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 8 mm | |
Visina glave vijka A | 45 mm | |
Visina srednje prečke B | 40 mm | |
⌀ glave vijka C | 45 mm | |
Udaljenost između srednje prečke i ušice D | 53 mm | |
Veličina ušice E | 38 mm | |
Debljina ušice F | 17 mm | |
Širina graničnog kralješka G | 76 mm | |
Vrsta proizvoda | Granični vijci |
Broj artikla | 086452 M16X2 | |
EAN / GTIN | 2050001944832 | |
Broj proizvođača | DSR M 16 UP |