{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 6 mm | |
Duljina mjerenja | 5 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086435 5 | |
EAN / GTIN | 2050002048881 | |
Broj proizvođača | H36SL5TYP1 |