Granični lanac s 1 krakom 1 m

Artikl br.: 086418 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lanca 13 mm
Duljina mjerenja 1 m
Nosivost WLL β = 0° 5.300 kg
Vrsta proizvoda Granični lanac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086418 1
EAN / GTIN 2050002048591
Broj proizvođača H113SL1TYP1

Opis

Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).
Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu