ULTRAPROTECT Kutni štitnik za zaštitu rubova sa zatvaračem 75 mm

Artikl br.: 086290 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina A 75 mm
Dimenzija B 200 mm
prikladno za WLL podizne vrpce 2.000 kg
prikladno za WLL omče 4.000 kg - 6.000 kg
Vrsta proizvoda Zaštita za rubove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086290 75
EAN / GTIN 4049924502319
Broj proizvođača UPCP075X200

Opis

Izvedba:

Vrlo elastičan kutni štitnik za zaštitu rubova, ekstremno otporan na rezanje i trošenje, od Dyneema®.

Upotreba:

U kombinaciji s trakama i remenjem za podizanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu