Okrugla uzica plava 8000 kg, korisna duljina: 1m

Artikl br.: 086280 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 2 m
Duljina mjerenja 1 m
Širina omče 90 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 8.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 6.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 16.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 11.200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 8.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086280 1
EAN / GTIN 2050001735874
Broj proizvođača TE080010
Manufacturer Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu