Usisni podizač od plastike, tip: 1

Artikl br.: 086202 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kuglaste glave 210 mm
maksimalna nosivost 120 kg
Vrsta proizvoda Ravni odvijac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086202 1
EAN / GTIN 4010122001768
Broj proizvođača BO 601.G

Opis

Izvedba:

Veribor® plastična vakuumska dizalica. Integrirani klip pumpe za brzo i udobno rukovanje. S prikazom vakuumske sigurnosti s pomoću žutog prstena na klipu pumpe.

Upotreba:

Za dizanje svih materijala s glatkim, nezamašćenim površinama i površinama nepropusnim za plin.

Napomena:

Vakuumske dizalice tijekom skladištenja rasteretiti kako bi se izbjeglo trajno deformiranje gumenih usisa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu