Vakuumska dizalica aluminij, tip: 1

Artikl br.: 086200 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kuglaste glave 120 mm
maksimalna nosivost 30 kg
Vrsta proizvoda Ravni odvijac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Broj proizvođača 600.0BL

Opis

Izvedba:

Veribor® vakuumska dizalica od čvrstog aluminija i gumenog usisa/vakuma dugog vijeka trajanja.
Ručka za upotrebu jednom rukom za brz i učinkovit rad.

Upotreba:

Za dizanje svih materijala s glatkim, nezamašćenim i površinama nepropusnim za plin.

Napomena:

Vakuumske dizalice tijekom skladištenja rasteretiti kako bi se izbjeglo trajno deformiranje gumenih usisa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu